CD75E40-25-B

Cilindro de aire

Ver información técnica

Referencias

SMC:CD75E40-25-B
Rubix:752101477043
EAN:3618035447232
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipocilindro neumático de doble efecto
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CD75E40-25-B


Cilindro neumático
Diámetros interiores (mm): 32, 40
Carreras estándar hasta 300 mm
Juego de referencias para actuadores con soportes de montaje, soportes de cabeza de vástago e interruptores automáticos disponibles
Numerosas opciones bajo pedido disponibles.
•Cilindro estándar, doble efecto, varilla simple.
•Diámetros (mm): 32, 40.
•Carreras estándar hasta 300mm.
•Compatible con auto switch.

Imán: D (Imán incorporado)
Serie: 75 (Estándar)
Cubierta de cabeza: E (Corte boss en ambos extremos)
Diámetro: 40mm
Carrera: 25
Amortiguación: Tope de goma
Protector del vástago: sin fuelle
Soporte de montaje: Ninguno
Accesorio: Ninguno
Tipo de montaje del auto switch: B (Montaje con banda)
Auto switch: Sin switch
Cable de conexión o conector pre-cableado: 0.5m (O ninguno en caso de no tener switch)
Número: 2 pzas. (O ninguno en caso de no tener switch)
Opciones en el extremo del vástago: Ninguna
Resistencia a la temperatura: Ninguna
Velocidad baja: Ninguna
Raspador de servicio pesado: Ninguno
Fabricado en acero inoxidable: Estándar
Carrera larga: Estándar

Cualidades

Estándar, doble efecto, simple vástago
Disponible en 3 estilos de montaje básicos
Cojín de goma o cojín de aire

Información técnica


Atributos
Peso neto723 g
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipocilindro neumático de doble efecto
98,99 € Sin IVA
/ unidad
119,78 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días