Referencias
SMC:CXSWM15-10
Rubix:799255213000
EAN:3618035657174

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 15 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Tipo | cilindro de doble vástago |
Documentos
Detalles de producto : CXSWM15-10
La serie CXS está disponible en seis diámetros de cilindro y con longitudes de carrera de hasta 100mm. Esta serie es muy compacta y cuenta con una especificación de no rotación muy precisa. Es adecuada para aplicaciones precisas de pick-and-place o para manipulación ligera de materiales. El CXS puede utilizarse con interruptores reed o de estado sólido. Disponible en versiones para salas limpias.
CXSWM, Cilindro con doble vástago, Vástago doble, Casquillos de deslizamiento
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 20x153x58 mm |
|---|---|
| Peso neto | 380 g |
| Diámetro de cilindro | 15 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Tipo | cilindro de doble vástago |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
287,96 € Sin IVA
/ unidad
348,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días