CDG1BN20TF-75Z

Cilindro neumático

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDG1BN20TF-75Z
Rubix:799246315000
fabricante:01494073
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro75 mm
Tipocilindro neumático
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDG1BN20TF-75Z


La serie CG1 de cilindros neumáticos de precisión cuenta con 8 diámetros y puede satisfacer cualquier necesidad de aplicación. El tubo está extruido por impacto en aluminio para producir un acabado extraordinariamente liso, permitir una baja presión de arranque y un movimiento de carrera suave. Están disponibles ocho opciones de montaje. Compatible con auto switch.

Cualidades

•CG1, cilindro de doble efecto, vástago simple, con opciones a medida
Diámetros *: 20, 25, 32, 40, 50 63 *
La mayoría de las opciones son compatibles con auto switch
Recorridos disponibles: 25mm a 1500mm dependiendo del diámetro
7 montajes

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro75 mm
Tipocilindro neumático
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
43,15 € Sin IVA
/ unidad
52,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días