Referencias
SMC:CDG3BN80-200
Rubix:799249639000
fabricante:CDG3BN80-200

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Tipo | cilindro neumático |
Documentos
Detalles de producto : CDG3BN80-200
Construcción de tipo corto. Diámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100. Carreras hasta 300 mm.
Cualidades
Estándar: doble efecto, vástago simple. Diámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100. Carreras de 25 mm a 300 mm. Montajes: básico, con pie, brida frontal o trasera, horquilla (clevis). Variedad de interruptores y de longitudes de cable.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Tipo | cilindro neumático |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
175,33 € Sin IVA
/ unidad
212,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días