CD75E32-10-B

Cilindro de aire

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CD75E32-10-B
Rubix:752101449043
fabricante:CD75E32-10-B
EAN:3618035449311
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro10 mm
Tipocilindro neumático
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CD75E32-10-B


Cilindro neumático
Diámetros interiores (mm): 32, 40
Carreras estándar hasta 300 mm
Juego de referencias para actuadores con soportes de montaje, soportes de cabeza de vástago e interruptores automáticos disponibles
Numerosas opciones bajo pedido disponibles.
•Cilindro estándar, doble efecto, vástago simple.
•Diámetros (mm): 32, 40.
•Carreras estándar hasta 300mm.
•Compatible con Auto Switch.

Imán: D (Imán integrado)
Serie: 75 (Estándar)
Cubierta de cabeza: E (Boss-cut de doble extremo)
Diámetro del cilindro: 32mm
Carrera: 10
Amortiguación: Tope de goma
Fuelle del vástago: sin fuelle
Soporte de montaje: Ninguno
Accesorio: Ninguno
Tipo de montaje del Auto Switch: B (Montaje con banda)
Auto Switch: Sin Auto Switch
Cable de salida o conector pre-cableado: 0.5m (O ninguno en caso de no tener Auto Switch)
Número: 2 pcs. (O ninguno en caso de no tener Auto Switch)
Opciones de extremo de vástago: Ninguna
Resistencia a la temperatura: Ninguna
Baja velocidad: Ninguna
Raspador para trabajo pesado: Ninguno
Fabricado en acero inoxidable: Estándar
Carrera larga: Estándar

Cualidades

Estándar, doble efecto, simple vástago
Disponible en 3 estilos de montaje básicos
Cojín de goma o cojín de aire

Información técnica


Atributos
Peso neto357 g
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro10 mm
Tipocilindro neumático
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
71,72 € Sin IVA
/ unidad
86,78 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días