Referencias

SMC:CDG5EA40TFSR-100
Rubix:799253352000
fabricante:00426683
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro100 mm
Tipocilindro
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDG5EA40TFSR-100


La serie CG5-S de SMC es un cilindro de acero inoxidable, perfecto para su uso en aplicaciones de lavado a presión, como maquinaria de procesamiento de alimentos que requieren una limpieza intensa. El uso de aditivos no tóxicos permite su empleo con confianza en equipos para alimentos y bebidas.

Cualidades

•CG5 soportes de montaje
Tipo: brida, soporte de pie, soporte de muñón
Aplicable a todos los diámetros

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro100 mm
Tipocilindro
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
161,35 € Sin IVA
/ unidad
195,23 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días