Referencias
SMC:C96KDB50-200C
Rubix:798579188000

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Tipo | c96kdb50-200c 01411118 |
Documentos
Detalles de producto : C96KDB50-200C 01411118
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Tipo | c96kdb50-200c 01411118 |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Diámetro de escariado | 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
203,71 € Sin IVA
/ unidad
246,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días