Referencias
SMC:C75E32-30
Rubix:752102205043
fabricante:C75E32-30
EAN:3618035502832

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 30 mm |
| Tipo | cilindro de aire |
Documentos
Detalles de producto : C75E32-30
Cilindro neumático
Diámetros interiores (mm): 32, 40
Carreras estándar hasta 300 mm
Juego de referencias para actuadores con soportes de montaje, soportes de cabeza de vástago e interruptores automáticos disponibles
Numerosas opciones bajo pedido disponibles.
Diámetros interiores (mm): 32, 40
Carreras estándar hasta 300 mm
Juego de referencias para actuadores con soportes de montaje, soportes de cabeza de vástago e interruptores automáticos disponibles
Numerosas opciones bajo pedido disponibles.
•Cilindro estándar, doble efecto, vástago sencillo.
•Diámetros (mm): 32, 40.
•Carreras estándar hasta 300mm.
•Compatible con Auto switch.
Imán: Ninguno
Serie: 75 (Estándar)
Cubierta de cabeza: E (Double End Boss-cut)
Diámetro: 32mm
Carrera: 30
Amortiguación: Tope de goma
Polaina del vástago: Sin polaina del vástago
Soporte de montaje: Ninguno
Accesorio: Ninguno
Tipo de montaje de Auto switch: Ninguno
Auto switch: Sin interruptor
Cable o conector precableado: 0.5m (O ninguno en caso de no tener interruptor)
Número: 2 piezas (O ninguno en caso de no tener interruptor)
Opciones de extremo del vástago: Ninguna
Resistencia a la temperatura: Ninguna
Baja velocidad: Ninguna
Raspador de servicio pesado: Ninguno
Fabricado en acero inoxidable: Estándar
Carrera larga: Estándar
•Diámetros (mm): 32, 40.
•Carreras estándar hasta 300mm.
•Compatible con Auto switch.
Imán: Ninguno
Serie: 75 (Estándar)
Cubierta de cabeza: E (Double End Boss-cut)
Diámetro: 32mm
Carrera: 30
Amortiguación: Tope de goma
Polaina del vástago: Sin polaina del vástago
Soporte de montaje: Ninguno
Accesorio: Ninguno
Tipo de montaje de Auto switch: Ninguno
Auto switch: Sin interruptor
Cable o conector precableado: 0.5m (O ninguno en caso de no tener interruptor)
Número: 2 piezas (O ninguno en caso de no tener interruptor)
Opciones de extremo del vástago: Ninguna
Resistencia a la temperatura: Ninguna
Baja velocidad: Ninguna
Raspador de servicio pesado: Ninguno
Fabricado en acero inoxidable: Estándar
Carrera larga: Estándar
Cualidades
Estándar, doble efecto, simple vástago
Disponible en 3 estilos de montaje básicos
Cojín de goma o cojín de aire
Disponible en 3 estilos de montaje básicos
Cojín de goma o cojín de aire
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 152 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
| Tipo | cilindro de aire |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,95 € Sin IVA
/ unidad
79,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días