Referencias
SMC:CXSJL20-75
Rubix:799251196000
fabricante:00400180

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 75 mm |
| Tipo | cilindro de doble vástago |
Documentos
Detalles de producto : CXSJL20-75
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 75 mm |
| Tipo | cilindro de doble vástago |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
408,40 € Sin IVA
/ unidad
494,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días