Referencias
SMC:CJ5B10SR-30
Rubix:799251568000

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 30 mm |
| Tipo | cilindro |
Documentos
Detalles de producto : CJ5B10SR-30
La serie CG5-S es un cilindro de acero inoxidable que utiliza grasa para máquinas de procesamiento de alimentos y cumple con las normas de la FDA. La serie CG5-S puede desmontarse para el reemplazo de los sellos, lo que prolonga la vida útil del cilindro. Especificación totalmente en acero inoxidable para las piezas externas. Las superficies de los soportes de montaje han sido electropulidas, lo que las hace más lisas para evitar la acumulación de líquidos y materias extrañas. Se proporcionan tapones para las roscas de montaje no utilizadas para evitar la acumulación de residuos en las roscas.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 15x104x16 mm |
|---|---|
| Peso neto | 58 g |
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
| Tipo | cilindro |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,84 € Sin IVA
/ unidad
67,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días