Referencias
SMC:CDU32TF-90D
Rubix:799244286000
fabricante:CDU32TF-90D

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 90 mm |
| Tipo | cilindro de montaje libre |
Documentos
Detalles de producto : CDU32TF-90D
Cilindro de montaje libre Diámetros (mm): 6, 10, 16, 20, 25, 32 Carreras hasta 100 mm Múltiples superficies de montaje directo.
Cualidades
Diámetros disponibles de 6mm a 32mm Longitudes de carrera de hasta 100mm Cualquier superficie puede utilizarse para el montaje Ahorro de espacio Compatible con auto-switch
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 90 mm |
| Tipo | cilindro de montaje libre |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,53 € Sin IVA
/ unidad
190,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días