CP96SDB50-220

ISO Cilindros CP96

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CP96SDB50-220
Rubix:798403970000
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro220 mm
Tipomontaje estándar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CP96SDB50-220


Gracias al desarrollo de nuestra serie C(P)96 ISO, ahora podemos ofrecer a nuestros clientes cilindros con mayor flexibilidad y mayor rendimiento. El modelo con vástago antigiro (CP96K(W)/C96K(W)) proporciona una mayor precisión de ±0,5º o ±0,3º para diámetros interiores entre Ø32 y Ø63 o Ø80 y Ø100 respectivamente. El modelo de baja fricción (C96Y) es especialmente adecuado para aplicaciones de transporte que requieren movimientos regulares a bajas presiones. Para aplicaciones en atmósferas potencialmente explosivas, la gama 55-C(P)96 cumple ahora la directiva ATEX Zona 2, o Zona 3 cuando el cilindro está equipado con un detector. Con muchas opciones de "diseño especial" disponibles de serie, y una amplia selección de materiales de fuelles de vástago, el C(P)96 es el nuevo estándar para cilindros ISO.
CP96S(D), Cilindros ISO 15552, Doble efecto con vástago simple/doble con amortiguación neumática en ambos extremos y amortiguación elástica

Información técnica


Atributos
Peso neto2672 g
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro220 mm
Tipomontaje estándar
120,81 € Sin IVA
/ unidad
146,18 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días