Referencias
SMC:MDUB50TF-15DZ
Rubix:799248129000
fabricante:00911498

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 15 mm |
| Tipo | cilindro de placa |
Documentos
Detalles de producto : MDUB50TF-15DZ
El cilindro de placa MU, con su diseño elíptico, proporciona un perfil bajo manteniendo la fuerza de salida. El cilindro MU puede eliminar la necesidad de presiones de funcionamiento más altas que podrían ser necesarias para los cilindros planos típicos. La forma oval del pistón también proporciona una función intrínseca antirrotación sin tener que utilizar un vástago con caras planas, ofreciendo una mayor vida útil de los cojinetes y los sellos.
Cualidades
•Fácil montaje
Sin salientes
Posible montar sin soportes
Las ranuras de montaje del interruptor automático evitan la proyección de los interruptores automáticos
Sin salientes
Posible montar sin soportes
Las ranuras de montaje del interruptor automático evitan la proyección de los interruptores automáticos
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 15 mm |
| Tipo | cilindro de placa |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,84 € Sin IVA
/ unidad
128,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días