Referencias
SMC:CXSJL15-40
Rubix:799249523000
fabricante:00248410

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 15 mm |
| Carrera de cilindro | 40 mm |
Documentos
Detalles de producto : CXSJL15-40
La serie CXS está disponible en seis diámetros de cilindro y longitudes de carrera de hasta 100 mm. Esta serie es muy compacta y cuenta con una especificación sin rotación muy precisa. Es adecuada para aplicaciones de pick-and-place precisas o para la manipulación ligera de materiales. El CXS puede utilizarse con interruptores reed o de estado sólido. Disponible en versiones para salas limpias.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 19x110x54 mm |
|---|---|
| Peso neto | 317 g |
| Tipo | cilindro compacto |
| Diámetro de cilindro | 15 mm |
| Carrera de cilindro | 40 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
| Material | aleación de aluminio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
332,29 € Sin IVA
/ unidad
402,07 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días