AEVULQ-100-15-A-P-A

AEVU cilindro compacto

Ver información técnica

Referencias

Festo:AEVULQ-100-15-A-P-A
Rubix:798190892000
fabricante:157111
EAN:4052568123376
AEVULQ-100-15-A-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto aevu
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AEVULQ-100-15-A-P-A


Cilindro compacto AEVULQ-100-15-A-P-A Para detección por proximidad. Asegurado contra rotación por medio de vástago de pistón cuadrado. Carrera=15 mm, Diámetro del pistón=100 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=(* simple efecto, * acción de empuje)

Información técnica


Atributos
Peso neto500 g
Tipocilindro compacto aevu
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro15 mm
577,13 € Sin IVA
/ unidad
698,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días