C55B50-100 00103685

Cilindro compacto C(D)55 (ISO 21287)

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:C55B50-100
Rubix:752105923043
fabricante:C55B50-100
brand logo

Resumen técnico

Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro100 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : C55B50-100 00103685


Los cilindros neumáticos de doble efecto C55 se diseñaron para satisfacer una amplia gama de aplicaciones de máquinas de automatización. La serie C55 consigue un rendimiento de carga excepcional gracias a sus exclusivos topes de goma, anillo de desgaste del pistón y casquillo del vástago. Las opciones de montaje normalizadas cumplen las normas ISO 21287 y 6431.
C(D)55, Cilindros Compactos Norma ISO (ISO 21287)

Información técnica


Atributos
Peso neto1197 g
Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro100 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio máx.10 bar
109,98 € Sin IVA
/ unidad
133,08 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días