CU10-20D

Cilindro de montaje libre CDU

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CU10-20D
Rubix:799254434000
fabricante:00036179
EAN:3618035666862
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CU10-20D


El cilindro de montaje libre de la serie CU ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. Está disponible en diámetros interiores de 6 mm a 32 mm con longitudes de carrera de hasta 50 mm. Entre las opciones se incluyen la capacidad de conmutación automática, opciones de montaje libre, ranuras de montaje empotradas para el interruptor, vástago no giratorio, doble vástago, simple y doble efecto y topes de goma de serie.
C(D)U, Cilindro de montaje universal, doble efecto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)72x24x15 mm
Peso neto45 g
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro20 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
43,13 Sin IVA
/ unidad
52,19 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días