Referencias
Festo:AEN-S-20-25-A-P-A
Rubix:799258796000
fabricante:8092223
EAN:4052568302191
Detalles de producto : AEN-S-20-25-A-P-A
La serie AEN-S de la marca FESTO incluye cilindros neumáticos compactos de simple efecto, diseñados para aplicaciones sencillas, rápidas y ligeras, donde el ahorro de espacio y el bajo peso son importantes.
Vérin compact AEN-S
Cualidades
• Diseño muy compacto: más corto que cilindros comparables
Menor longitud de la carcasa: ahorro de materiales y peso
Menor ancho de la carcasa: para aplicaciones con espacio limitado
Menor longitud de la carcasa: ahorro de materiales y peso
Menor ancho de la carcasa: para aplicaciones con espacio limitado
Aplicaciones
Ensayo de resistencia de los botones de teléfonos inteligentes
Información técnica
Atributos
| Tipo | verin compact aen-s-20-25-a-p-a |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,20 € Sin IVA
/ unidad
58,32 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días