CXSJM6-20

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CXSJM6-20
Rubix:751609514043
fabricante:CXSJM6-20
EAN:3618035660686
CXSJ, Dual Rod Cylinder, Compact Type

Resumen técnico

Tipom (guía suave)
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CXSJM6-20


La serie CXS está disponible en seis diámetros de cilindro y longitudes de carrera de hasta 100 mm. Esta serie es muy compacta y cuenta con una especificación sin rotación muy precisa. Es adecuada para aplicaciones de pick-and-place precisas o para la manipulación ligera de materiales. El CXS puede utilizarse con interruptores reed o de estado sólido. Disponible en versiones para salas limpias.
CXSJ, Cilindro con doble vástago, Modelo compacto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)13x62x32 mm
Peso neto68 g
Tipom (guía suave)
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro20 mm
154,00 € Sin IVA
/ unidad
186,34 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días