Referencias
Festo:ADVC-12-10-I-P-A
Rubix:798018804000
fabricante:188089
EAN:4052568076771

Resumen técnico
| Tipo | cilindro de carrera corta advc |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
| Carrera de cilindro | 110 mm |
Documentos
Detalles de producto : CILINDRO ADVC12-10IPA (188089)
Cilindro de carrera corta ADVC-12-10-I-P-A para detección por proximidad, extremo del vástago con rosca hembra. Stroke=10 mm, Piston diameter=12 mm, Cushioning=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Assembly Position=Cualquiera, Mode of operation=de doble efecto
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 63,7 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro de carrera corta advc |
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
| Carrera de cilindro | 110 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,82 € Sin IVA
/ unidad
69,96 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días