Referencias
SMC:CDQ2WB16-20DZ
Rubix:799251564000
fabricante:00795025

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : CDQ2WB16-20DZ
SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar interruptores automáticos en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje para interruptores automáticos han reemplazado a los rieles de montaje del CQ2, evitando la proyección de los interruptores automáticos y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo.
Cualidades
•Cilindro compacto, de doble efecto, vástago simple
Diámetros de cilindro *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Recorrido estándar *: 5 a 100
Roscas de puerto: M *; Rc, NPT o G *
Compatible con interruptores automáticos
Diámetros de cilindro *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Recorrido estándar *: 5 a 100
Roscas de puerto: M *; Rc, NPT o G *
Compatible con interruptores automáticos
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,77 € Sin IVA
/ unidad
68,69 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días