Referencias
Festo:AEN-S-16-10-A-P-A
Rubix:799258815000
fabricante:8092139
EAN:4052568301996

Detalles de producto : AEN-S-16-10-A-P-A
La serie AEN-S de la marca FESTO incluye cilindros neumáticos compactos de simple efecto, diseñados para aplicaciones sencillas, rápidas y ligeras, donde el ahorro de espacio y el bajo peso son importantes.
Cilindro compacto AEN-S
Cualidades
• Diseño muy compacto: más corto que cilindros comparables
Menor longitud de la carcasa: ahorro de materiales y peso
Menor ancho de la carcasa: para aplicaciones con espacio limitado
Menor longitud de la carcasa: ahorro de materiales y peso
Menor ancho de la carcasa: para aplicaciones con espacio limitado
Aplicaciones
Ensayo de resistencia de los botones de teléfonos inteligentes
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto aen-s-16-10-a-p-a |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,13 € Sin IVA
/ unidad
52,19 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días