KPZ-DA-025-0010-004122411000000-B [0822392201]
Cilindro Compacto
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Aventics:0822392201
Rubix:799184575000
fabricante:0822392201
EAN:3661475902076


Resumen técnico
| Tipo | 822392201 |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 300 mm |
Documentos
Detalles de producto : KPZ-DA-025-0010-004122411000000-B [0822392201]
Cilindro compacto
Información técnica
Atributos
| Tipo | 822392201 |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 300 mm |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Presión de servicio máx. | 6.3 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,84 € Sin IVA
/ unidad
100,24 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días