CQ2A100TF-200DCMZ
C(D)Q2, Cilindro compacto, Doble efecto, vástago simple, carrera larga con ranura de montaje para Auto Switch
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:CQ2A100TF-200DCMZ
Rubix:799249578000
fabricante:CQ2A100TF-200DCMZ

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 200 mm |
Documentos
Detalles de producto : CQ2A100TF-200DCMZ
Tras una revisión de nuestra popular serie de cilindros compactos CQ2, nuestros ingenieros de I+D han rediseñado por completo toda la gama de cilindros para ofrecerle aún más ventajas de rendimiento y un mayor número de opciones de cilindro. La principal diferencia entre la nueva gama CQ2 y el modelo anterior es el cuerpo totalmente rediseñado, que ofrece mejores posibilidades de montaje de auto-switches además de una reducción general del peso del cilindro de entre un 5 y un 13% según el modelo. Ahora, todos los cilindros CQ2 desde Ø 32 a 200mm están diseñados con ranuras de inserción que pueden alojar auto-switches en los cuatro lados del cilindro sin necesidad de soportes para auto-switch. Y, para diámetros más pequeños entre Ø 12 y 25mm, también se han integrado ranuras de inserción en el nuevo diseño del cuerpo para acomodar auto-switches sin soporte en dos superficies. Diseñado para usarse con nuestros auto-switches sólidos de dos colores, fáciles de ajustar, el canal integrado para auto-switch garantiza total protección frente a posibles daños accidentales y mejoras en materia de salud y seguridad tanto durante la instalación como en los procedimientos de mantenimiento.
Cualidades
Cilindro compacto: recorrido largo, doble efecto, vástago simpleDiámetros (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100Rango de carrera estándar (mm): 125 a 300Roscas de puerto: Rc, NPT o GSe pueden montar auto-switches pequeños en 4 superficies.
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
234,44 € Sin IVA
/ unidad
283,67 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días