KPZ-DA-063-0020-004122411000020-B [0822396003]

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Aventics:0822396003
Rubix:799184681000
EAN:3661475904612
brand logo

Resumen técnico

Tipo822396003
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KPZ-DA-063-0020-004122411000020-B [0822396003]


Información técnica


Atributos
Tipo822396003
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro20 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio máx.10 bar
179,84 € Sin IVA
/ unidad
217,61 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días