ADVULQ-12-30-P-A

Cilindro compacto ADVULQ

Ver información técnica

Referencias

Festo:ADVULQ-12-30-P-A
Rubix:798192877000
fabricante:156677
EAN:4052568119300
ADVULQ-12-30-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ADVULQ-12-30-P-A


Cilindro compacto ADVULQ-12-30-P-A. Para detección por proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Extremo del vástago del pistón con rosca hembra. Carrera=30 mm, Diámetro del pistón=12 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=de doble efecto

Información técnica


Atributos
Peso neto147,55 g
Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro30 mm
141,67 Sin IVA
/ unidad
171,42 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días