CQ2KB40TF-10DMZ
C(D)Q2K, Cilindro compacto, doble efecto, vástago simple, sin rotación con ranura de montaje para auto-switch
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:CQ2KB40TF-10DMZ
Rubix:799251052000
fabricante:00798822

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : CQ2KB40TF-10DMZ
Tras una revisión de nuestra popular serie de cilindros compactos CQ2, nuestros ingenieros de I+D han rediseñado por completo toda la gama de cilindros para ofrecerle aún más ventajas en rendimiento y una mayor variedad de opciones. La principal diferencia entre la nueva gama CQ2 y el modelo anterior es el cuerpo totalmente rediseñado, que ofrece posibilidades mejoradas de montaje de auto-switch además de una reducción global del peso del cilindro de entre el 5 y el 13% dependiendo del modelo. Ahora, todos los cilindros CQ2 desde Ø 32 hasta 200 mm están diseñados con ranuras de inserción que pueden alojar auto-switches en las cuatro caras del cilindro sin necesidad de soportes para auto-switch. Y, para diámetros de cilindro más pequeños entre Ø 12 y 25 mm, también se han integrado ranuras de inserción en el nuevo diseño del cuerpo para alojar auto-switches sin soporte en dos superficies. Diseñado para su uso con nuestros auto-switches de estado sólido, bicolor y de fácil ajuste, el canal integrado para auto-switches garantiza una protección total frente a posibles daños accidentales y mejora la seguridad y salud tanto durante la instalación como en los procedimientos de mantenimiento.
Cualidades
Cilindro compacto de doble efecto, vástago simple, sin rotación Diámetros (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 Rango de carrera estándar (mm): 5 a 100 Roscas de puerto: M (Ø 12 a 25); Rc, NPT o G (Ø 32 a 63) Puede montar pequeños auto-switches en 4 superficies.
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,04 € Sin IVA
/ unidad
101,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días