Referencias
Festo:ADVC-32-15-A-P-A
Rubix:798194277000
fabricante:188216
EAN:4052568078003

Resumen técnico
| Tipo | cilindro de carrera corta advc |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : ADVC-32-15-A-P-A
Cilindro de carrera corta ADVC-32-15-A-P-A para detección por proximidad, extremo del vástago con rosca macho. Carrera=15 mm, Diámetro del pistón=32 mm, Basado en la norma=(* ISO 6431, * patrón de orificios, * VDMA 24562), Amortiguación=P: anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 224,5 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro de carrera corta advc |
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,28 € Sin IVA
/ unidad
110,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días