DPDM-6-15-P-PA

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DPDM-6-15-P-PA
Rubix:799262368000
fabricante:4830948
EAN:4052568292638
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto dpdm-6-15-pa
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro15 mm

Documentos

Detalles de producto : DPDM-6-15-P-PA


Cualidades

Versiones de doble efecto y simple efecto
Con y sin protección antigiro
Facilidad de intercambio con respecto al cilindro compacto DMM
Fácil montaje gracias a una gama de interfaces de montaje
Opcional: resistente al calor hasta 120 °C

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto dpdm-6-15-pa
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro15 mm
48,79 € Sin IVA
/ unidad
59,04 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días