CDQMA32-50

Cilindro compacto

Ver información técnica

Referencias

SMC:CDQMA32-50
Rubix:798305542000
fabricante:CDQMA32-50
EAN:3618035804240
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro de vástago guía compacto
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CDQMA32-50


El CQM es un cilindro compacto integrado con vástago guía y placa. La serie está disponible en diámetros interiores de 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100 mm con las mismas dimensiones de montaje que el CQ2. La barra guía y la placa permiten montar directamente el trabajo. La serie CQM ofrece una resistencia a la carga lateral 4 veces mayor que la CQ2K y una precisión sin rotación de ±0,2º.

Cualidades

Cilindro compacto de vástago guía
Diámetros interiores: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100
Carreras estándar: 5 a 100
4 veces la resistencia a la carga lateral del CQ2K
Precisión sin rotación 0,2 o menos

Información técnica


Atributos
Peso neto430 g
Tipocilindro de vástago guía compacto
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro50 mm
117,03 € Sin IVA
/ unidad
141,61 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días