CD55B20-5M-X1439

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CD55B20-5M-X1439
Rubix:799254789000
fabricante:00225759
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CD55B20-5M-X1439


Los cilindros C55 de doble efecto, accionados por aire, fueron diseñados para cubrir una amplia gama de aplicaciones en máquinas de automatización. La serie C55 consigue un rendimiento excepcional bajo carga gracias a sus exclusivos topes de goma, anillo de desgaste del pistón y casquillo del vástago.

Cualidades

•La construcción es similar a la especificación actual CQ2 de resistencia a cargas laterales
La construcción con anillo de retención permite un mantenimiento más fácil y rápido
Los Auto switches se pueden montar en cualquiera de los cuatro lados del tubo del cilindro

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro5 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
42,20 € Sin IVA
/ unidad
51,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días