CU6-10T

Cilindro compacto de montaje libre

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CU6-10T
Rubix:799255709000
fabricante:CU6-10T
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro de montaje libre
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CU6-10T


La serie CU de cilindros de montaje libre ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. Está disponible en diámetros de 6mm a 32mm con longitudes de carrera de hasta 50mm. Las opciones incluyen compatibilidad con auto-switch, opciones de montaje libre, ranuras empotradas para montaje de interruptores, vástago no giratorio, vástago doble, simple y doble efecto, y topes de goma estándar.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)66x22x13 mm
Peso neto25 g
Tipocilindro de montaje libre
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro10 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
34,68 € Sin IVA
/ unidad
41,96 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días