CDLQA80TF-100D-F

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDLQA80TF-100D-F
Rubix:799236232000
fabricante:01544218
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro100 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDLQA80TF-100D-F


La serie de cilindros compactos CLQ ofrece prevención de caída cuando la presión de la fuente de aire se reduce o se libera la presión residual. El CLQ tiene un diseño de perfil bajo, con una unidad de bloqueo compacta. Disponible en 8 diámetros, desde 20 a 100mm, y es compatible con auto switch

Cualidades

•Perfil bajo con unidad de bloqueo compacta
Dos tipos de montaje
El bloqueo es posible en cualquier posición a lo largo de todo el recorrido
La dirección de bloqueo es seleccionable
Desbloqueo manual sencillo

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro100 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
843,32 € Sin IVA
/ unidad
1020,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días