ADVULQ-50-10-A-P-A

Cilindro compacto ADVULQ

Ver información técnica

Referencias

Festo:ADVULQ-50-10-A-P-A
Rubix:798190772000
fabricante:156808
EAN:4052568120610
ADVULQ-50-10-A-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ADVULQ-50-10-A-P-A


Cilindro compacto ADVULQ-50-10-A-P-A para detección de proximidad. Asegurado contra la rotación por medio de vástago de pistón cuadrado. Carrera=10 mm, Diámetro del pistón=50 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto

Información técnica


Atributos
Peso neto621,46 g
Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro10 mm
281,66 € Sin IVA
/ unidad
340,81 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días