Referencias
SMC:MGQM16-10
Rubix:751120109043
fabricante:MGQM16-10
EAN:3618035889339

Resumen técnico
| Tipo | cilindro guía compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : MGQM16-10
La solución para un actuador lineal sometido a cargas elevadas. Ideal para aplicaciones de manipulación de materiales. Dos modelos básicos incluyen un casquillo deslizante autolubricante y un estilo de cojinete de bolas lineal. El modelo de casquillo deslizante de 100 mm puede detener una carga de 1300 Kg. desplazándose a 280 mm(sg, o elevar suavemente una carga centrada de 450 Kg. con un factor de seguridad del 40%. El conjunto es muy compacto y los orificios de montaje pretaladrados facilitan la fijación de los accesorios. Se monta en el lateral o en la parte inferior. La MGQ ofrece orificios de 12 a 100 mm y es compatible con interruptores.
-Cilindro guía compacto
-Tamaños de agujero: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
-Carreras desde 10mm hasta 200mm dependiendo del tamaño del agujero
-Variedad de interruptores y variedad de longitudes de cable
Tamaño del agujero: 16mm
Tipo de rosca: Métrica (ø12 a ø16) y Rc(PT)
Carrera: 10
Interruptor automático: Sin interruptor
Cable o conector precableado: 0,5 m (o ninguno en caso de que no haya interruptor)
Número: 2 uds. (o ninguno en caso de que no haya interruptor)
Opciones de cabezas de rótula: Ninguna
Resistencia a la temperatura: Ninguna
Baja velocidad: Ninguna
Junta de caucho fluorado: Ninguna
-Tamaños de agujero: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
-Carreras desde 10mm hasta 200mm dependiendo del tamaño del agujero
-Variedad de interruptores y variedad de longitudes de cable
Tamaño del agujero: 16mm
Tipo de rosca: Métrica (ø12 a ø16) y Rc(PT)
Carrera: 10
Interruptor automático: Sin interruptor
Cable o conector precableado: 0,5 m (o ninguno en caso de que no haya interruptor)
Número: 2 uds. (o ninguno en caso de que no haya interruptor)
Opciones de cabezas de rótula: Ninguna
Resistencia a la temperatura: Ninguna
Baja velocidad: Ninguna
Junta de caucho fluorado: Ninguna
Cualidades
Cilindro guía compacto
Rodamiento con casquillo de bolas
Tamaños de agujero: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Carreras desde 10mm hasta 200mm dependiendo del tamaño del agujero
Variedad de interruptores y variedad de longitudes de cables conductores
Rodamiento con casquillo de bolas
Tamaños de agujero: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Carreras desde 10mm hasta 200mm dependiendo del tamaño del agujero
Variedad de interruptores y variedad de longitudes de cables conductores
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 33x64x53 mm |
|---|---|
| Peso neto | 204 g |
| Tipo | cilindro guía compacto |
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
199,00 € Sin IVA
/ unidad
240,79 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días