C55B100-35M

Cilindro compacto C(D)55 (ISO 21287)

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:C55B100-35M
Rubix:799251705000
fabricante:C55B100-35M
brand logo

Resumen técnico

Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro35 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : C55B100-35M


Los cilindros neumáticos de doble efecto C55 se diseñaron para satisfacer una amplia gama de aplicaciones de máquinas de automatización. La serie C55 consigue un rendimiento de carga excepcional gracias a sus exclusivos topes de goma, anillo de desgaste del pistón y casquillo del vástago. Las opciones de montaje normalizadas cumplen las normas ISO 21287 y 6431.
C(D)55, Cilindros Compactos Norma ISO (ISO 21287)

Información técnica


Atributos
Peso neto2623 g
Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro35 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio máx.10 bar
186,12 € Sin IVA
/ unidad
225,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días