Referencias
SMC:CDUW6-10D
Rubix:799253792000
fabricante:00019887

Resumen técnico
| Tipo | cilindro de montaje libre |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 6 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : CDUW6-10D
La serie CU de cilindros de montaje libre ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. Está disponible en diámetros de 6mm a 32mm con longitudes de carrera de hasta 50mm. Las opciones incluyen compatibilidad con auto-switch, opciones de montaje libre, ranuras empotradas para montaje de interruptores, vástago no giratorio, vástago doble, simple y doble efecto, y topes de goma estándar
Cualidades
•Diámetros de 6mm a 32mm disponibles
Longitudes de carrera de hasta 50mm
Cualquier superficie puede usarse para el montaje
Ahorro de espacio
Compatible con auto-switch
Longitudes de carrera de hasta 50mm
Cualquier superficie puede usarse para el montaje
Ahorro de espacio
Compatible con auto-switch
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro de montaje libre |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 6 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,26 € Sin IVA
/ unidad
85,01 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días