CQ2KB63TF-30DMZ

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CQ2KB63TF-30DMZ
Rubix:799249775000
fabricante:00798921
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro30 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CQ2KB63TF-30DMZ


SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje del auto switch han reemplazado los rieles de montaje de CQ2s, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y seguridad del trabajo.

Cualidades

•Cilindro compacto, doble efecto, vástago simple
Diámetros *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Rango estándar de carrera *: 5 a 100
Roscas de puerto: M *; Rc, NPT o G *
Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro30 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
131,96 € Sin IVA
/ unidad
159,67 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días