Referencias
Festo:ADVULQ-40-15-A-P-A
Rubix:798190764000
fabricante:156800
EAN:4052568120535

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto advulq |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
Detalles de producto : ADVULQ-40-15-A-P-A
Cilindro compacto ADVULQ-40-15-A-P-A para detección de proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Carrera=15 mm, Diámetro del pistón=40 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquier posición, Modo de funcionamiento=doble efecto
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 564 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro compacto advulq |
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
248,74 € Sin IVA
/ unidad
300,98 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días