Referencias
Aventics:R412019840
Rubix:798371764000
fabricante:R412019840
EAN:3661475854047




Resumen técnico
| Tipo | cilindro de carrera corta |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 80 mm |
Detalles de producto : SSI-DA-032-0080-MD-IT
Cualidades
•Ideal para movimientos simples de montaje y sujeción, espacios de instalación reducidos y recorridos cortos
Montaje en piezas móviles de la máquina posible gracias a su bajo peso
Concepto de conexión inteligente
Montaje en piezas móviles de la máquina posible gracias a su bajo peso
Concepto de conexión inteligente
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro de carrera corta |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 80 mm |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,99 € Sin IVA
/ unidad
120,99 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días