Referencias
Aventics:0822494204
Rubix:798759190000
fabricante:0822494204
EAN:3661475907842


Resumen técnico
| Tipo | 822494204 |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 58 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : 0822494204
Información técnica
Atributos
| Tipo | 822494204 |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 58 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,40 € Sin IVA
/ unidad
174,72 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días