Referencias
Festo:AEVULQ-25-20-P-A
Rubix:798190860000
fabricante:157040
EAN:4052568122713

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto aevu |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
Detalles de producto : AEVULQ-25-20-P-A
Cilindro compacto AEVULQ-25-20-P-A Para detección por proximidad. Asegurado contra rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Recorrido=20 mm, Diámetro del pistón=25 mm, Amortiguación=P: anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=(* de simple efecto, * acción de empuje)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 250,8 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro compacto aevu |
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
173,78 € Sin IVA
/ unidad
210,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días