JCDQ80-40

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:JCDQ80-40
Rubix:799247052000
fabricante:01640695
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro40 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : JCDQ80-40


Doble efecto, vástago simple, cilindro compacto.Ligero 25 g (ø12 carrera 5).Diámetros (mm): 12 ~ 100.Carreras hasta 50 mm.Amortiguador de tope.Los auto switches se pueden montar en 4 superficies.

Cualidades

Doble efecto, vástago simple, cilindro compacto.Ligero 25 g (ø12 carrera 5).Diámetros (mm): 12 ~ 100.Carreras hasta 50 mm.Amortiguador de tope.Los auto switches se pueden montar en 4 superficies.

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro40 mm
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
147,59 € Sin IVA
/ unidad
178,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días