Referencias
SMC:JMGPM20-30
Rubix:799100726000
fabricante:JMGPM20-30

Resumen técnico
| Tipo | cilindro guía compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
Documentos
Detalles de producto : JMGPM20-30
Cilindro de doble vástago con cojinete de deslizamiento.
Compacto y ligero.
Diámetros interiores (mm): 12 ~ 100.
Carreras de hasta 200 mm.
Amortiguador de parachoques.
Posibilidad de canalización en 4 direcciones.
3 posibilidades de montaje.
Compacto y ligero.
Diámetros interiores (mm): 12 ~ 100.
Carreras de hasta 200 mm.
Amortiguador de parachoques.
Posibilidad de canalización en 4 direcciones.
3 posibilidades de montaje.
•Dual rod cylinder with slide bearing.
•Compact and Lightweight.
•Bore sizes (mm): 12 ~ 100.
•Strokes up to 200 mm.
•Bumper cushion.
•Piping is possible in 4 directions.
•3 mounting options.
Bore Size: 20 (16 mm x 2)
Port Thread Type: M thread
Stroke: 30 mm
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
•Compact and Lightweight.
•Bore sizes (mm): 12 ~ 100.
•Strokes up to 200 mm.
•Bumper cushion.
•Piping is possible in 4 directions.
•3 mounting options.
Bore Size: 20 (16 mm x 2)
Port Thread Type: M thread
Stroke: 30 mm
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro guía compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
221,04 € Sin IVA
/ unidad
267,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días