Referencias
SMC:CDQ2WA12-5DZ
Rubix:799252138000
fabricante:00794418

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
| Carrera de cilindro | 5 mm |
Documentos
Detalles de producto : CDQ2WA12-5DZ
SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje para auto switches han reemplazado los rieles de montaje del CQ2, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo
Cualidades
•Cilindro compacto de doble efecto y vástago simple
Diámetros *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Rango de carrera estándar *: 5 a 100
Roscas de puerto: M *; Rc, NPT o G *
Compatible con interruptores automáticos
Diámetros *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Rango de carrera estándar *: 5 a 100
Roscas de puerto: M *; Rc, NPT o G *
Compatible con interruptores automáticos
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
| Carrera de cilindro | 5 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,74 € Sin IVA
/ unidad
49,30 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días