Referencias
SMC:CQMB32-30
Rubix:798488868000
fabricante:CQMB32-30

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
Documentos
Detalles de producto : CQMB32-30 00143517
El CQM es un cilindro compacto integrado con vástago guía y placa. La serie está disponible en diámetros interiores de 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100 mm con las mismas dimensiones de montaje que el CQ2. La barra guía y la placa permiten montar directamente el trabajo. La serie CQM ofrece una resistencia a la carga lateral 4 veces mayor que la CQ2K y una precisión sin rotación de ±0,2º.
C(D)QM, Cilindro compacto, Modelo guiado
Cualidades
Cilindro compacto de vástago guía
Diámetros interiores: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100
Carreras estándar: 5 a 100
4 veces la resistencia a la carga lateral del CQ2K
Precisión sin rotación 0,2 o menos
Diámetros interiores: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100
Carreras estándar: 5 a 100
4 veces la resistencia a la carga lateral del CQ2K
Precisión sin rotación 0,2 o menos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 45x70x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 297 g |
| Tipo | cilindro compacto |
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,31 € Sin IVA
/ unidad
108,07 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días