Referencias
SMC:CD55B25-125M-X1439
Rubix:799250128000
fabricante:00852765

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 125 mm |
Documentos
Detalles de producto : CD55B25-125M-X1439
Norma n.º : ISO 21287. Es posible montar pequeños interruptores automáticos en 4 superficies. Con interruptor automático (Series CD55: CD55)
Cualidades
•Compatible con interruptor automático
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 125 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,57 € Sin IVA
/ unidad
78,13 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días