MGPA63TF-175AZ

MGP-AZ, Cilindro guía compacto, Amortiguador de aire

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MGPA63TF-175AZ
Rubix:799245577000
fabricante:MGPA63TF-175AZ
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro175 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MGPA63TF-175AZ


Cilindro guía compacto. Diámetros (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100. Recorridos hasta 400 mm. Múltiples superficies de montaje.

Cualidades

Con amortiguador de aire. Se pueden seleccionar 3 tipos de cojinetes: cojinete deslizante, casquillo de bolas y casquillo de bolas de alta precisión. Compacidad y ligereza. Diámetros: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm). Recorridos de 10 a 400 mm (dependiendo del diámetro). Se pueden montar auto switches en 2 superficies.

Información técnica


Atributos
Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro175 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
881,37 € Sin IVA
/ unidad
1066,46 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días