CDQ2A32TF-100DCMZ

Cilindro compacto

Ver información técnica

Referencias

SMC:CDQ2A32TF-100DCMZ
Rubix:798913281000
fabricante:00788595
EAN:3618035843331
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto smc cdq2a32tf-100dcmz (serie cq2-z)
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro100 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CDQ2A32TF-100DCMZ


SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar los auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje para auto switches han reemplazado los rieles de montaje del CQ2, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo

Cualidades

•Cilindro compacto de doble efecto y vástago simple
Diámetros *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Rango de carrera estándar *: 5 a 100
Roscas de puerto: M *; Rc, NPT o G *
Admite auto switch

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto smc cdq2a32tf-100dcmz (serie cq2-z)
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro100 mm
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio máx.10 bar
Materialaleación de aluminio (tubo del cilindro anodizado duro); acero al carbono (vástago del pistón cromado duro)
80,56 € Sin IVA
/ unidad
97,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días