Referencias
Festo:ADVULQ-40-20-P-A
Rubix:798190716000
fabricante:156715
EAN:4052568119683

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto advulq |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
Detalles de producto : ADVULQ-40-20-P-A
Cilindro compacto ADVULQ-40-20-P-A para detección de proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Extremo del vástago del pistón con rosca hembra. Carrera=20 mm, Diámetro del pistón=40 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas amortiguadoras flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 572 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro compacto advulq |
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
254,65 € Sin IVA
/ unidad
308,13 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días